ミヤナガ
メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途
被削材:鉄板、ステンレス板など。
溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番
544-9921
材質
刃部:超硬チップ
適合電動機
電気ドリル
加工可能板厚(mm)
6
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843026
MBCSKCD120ST
¥
9,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください