ミヤナガ
バイメタルホールソー充電ツバナシ
刃厚1mmでスムーズな切れ味
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)
全長(mm)
127
有効切削能力(mm)
ステンレス板:0.6、鉄板:3.2
深さ(mm)
ふところ:40
刃厚(mm)
1
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835554
BINSJD21
162-4821
21
¥
3,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79835570
BINSJD22
162-3204
22
¥
3,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79835579
BINSJD30
161-8587
30
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79835588
BINSJD32
162-6316
32
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79835597
BINSJD38
161-6992
38
¥
4,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください