ノガ
ボールポイント六角レンチ
ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
トラスコ品番
853-3349
材質
HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ
全長(mm)
163
対辺(mm)
5
対辺寸法(mm)
5
首下長(mm)
33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843157
369W50
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください