アイビル
CXストレートアイロン
付属品
耐熱パッド
材質
PBT、アルミ(セラミックコーティング)
寸法(mm)
約232×33×36
質量(g)
318
消費電力(W)
48-33
電源
AC100V-240V、50/60Hz
コード長さ(m)
約3
温度ヒューズ
240℃
温度設定範囲(℃)
100、130、160、165、170、175、180、185、190(計9段階)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833628
IR-19Y02
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください