アイビル
クリンプワッフルアイロン
材質
ナイロン、セラミック
質量(g)
320(コード含む)
消費電力(W)
27
電源
AC100V-240V、50/60Hz
コード長さ(m)
3
本体寸法(mm)
260×31×39(コード含まない)
プレート寸法(mm)
88×15
温度設定範囲(℃)
110、130、150、170、190(計5段階)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833637
CW-19Y01
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください