SHUTER
パーツキャビネット(引出し色ブラック)
亜鉛メッキが施され錆びにくいです。
引出しの取っ手が底部にあることで、前面の透明窓から中を覗きやすくしています。
用途
小物部品の保管・整理に.
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
色
ダークグレー、引出し:ブラック
奥行(mm)
222
引出し内寸法(mm)
奥行:212、間口:84、高さ:66
仕切り
あり
引出しの色
黒
内容量
1台
注意
※旧タイプの引出し(A8N)と新タイプの引出し(A8VBK)どちらも使えます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
間口(mm)
引出し
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840646
A8V-315BK
595-2337
ABS樹脂
415
355
3列5段
¥
23,634
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79840655
A8V-432BK
595-2335
本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂
642
466
4列8段
¥
40,098
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79840664
A8V-520BK
595-2338
本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂
350
586
5列4段
¥
29,654
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください