曜日別特売

油汚れ用産業洗剤”ニュー3S”

油汚れ用産業洗剤”ニュー3S” - SARAYA(サラヤ)

工場や作業現場での油汚れ洗浄剤です。
中性タイプの産業用洗剤です。
5~400倍希釈使用です。

用途工場や作業現場での油汚れ洗浄剤に。トラスコ品番256-8907材質主成分:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド容量(kg)18希釈倍率原液pH値7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7983491530794
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする