SARAYA(サラヤ)
ノータッチ式ディスペンサー用据置台
設置場所を選ばす、カウンターなどの使用に便利な据置きスタンドです。
用途
ディスペンサー用。
付属品
スタンド本体、十字穴付トラス小ねじ(M4×6)3個、袋ナット(M4用)3個
トラスコ品番
430-4389
適合本体
UD-1600、UD-8600
幅(mm)
148
高さ(mm)
497
奥行(mm)
152
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840409
41835
¥
7,790
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください