マリンホイップ

マリンホイップ - SARAYA(サラヤ)

超微細で豊かな泡立ちは、やさしくお顔や手肌を包み込み保湿成分で使用後の満足感を満たしてくれます。

用途洗顔、手洗いに。トラスコ品番379-1108材質容器(内袋):PE、EVOH、キャップ:PE、外箱(BIB):段ボール幅(mm)262無色から微褐色の透明高さ(mm)234種類詰替用奥行(mm)252容量(kg)10希釈倍率1香りマリンフローラルの香り繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7983495823504
9,640
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする