SARAYA(サラヤ)
手指消毒用マルチスタンド
手動式にもノータッチ式にも使用できるディスペンサー用のスタンドです。
置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。
用途
ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
付属品
スタンド本体(3分割)、ボトル固定金具、トレー、ネジ・ナット類
トラスコ品番
217-8972
材質
スタンド本体:鉄+塗装、トレー:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
320
高さ(mm)
1159
奥行(mm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840400
41998
¥
10,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください