1200mLカートリッジボトル

1200mLカートリッジボトル - SARAYA(サラヤ)1200mLカートリッジボトル - SARAYA(サラヤ)1200mLカートリッジボトル - SARAYA(サラヤ)1200mLカートリッジボトル - SARAYA(サラヤ)1200mLカートリッジボトル - SARAYA(サラヤ)1200mLカートリッジボトル - SARAYA(サラヤ)

ディスペンサー用カートリッジボトルです。
薬液を詰替え繰り返し使用できるので経済的です。

幅(mm)130高さ(mm)270奥行(mm)75容量(L)1.2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※このボトルは薬液250mLを約12回(3L相当)補充できます。
※薬液が垂れだしたり適切な量の薬液が吐出しない場合は、新しいボトルに交換してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7983496741673423-7031PE、PP
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
7983497641674423-7023ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
7983498541677423-8533PE、PP
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする