SARAYA(サラヤ)
うがい薬”コロロ”
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去ができます。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬です。
80~100倍希釈使用です。
用途
口腔内の殺菌・消毒・口臭の除去に。
トラスコ品番
836-4651
材質
容器(ボトル):PE、ポンプ:PP、箱(個箱):コードボール紙、ラベル:インモールドラベル
容量(mL)
500
容量(L)
0.5
希釈倍率
80~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834854
12142
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください