SARAYA(サラヤ)
清浄・除菌剤”ジョキスト”
エタノール、アルカリ剤、陽イオン系界面活性剤の3つの相乗作用で除菌効果を発揮します。
用途
手すりやドアノブ、テーブルなど施設環境や設備の洗浄・除菌に。
施設環境や設備の清浄に。
希釈倍率
原液
繰り返し・詰め替え
対応
トラスコ品番
176-0525
材質
ボトル:PE、キャップ:PP
容量(L)
5
内容量
1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834897
51666
5
¥
9,640
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください