SARAYA(サラヤ)
布製品の消臭・除菌剤”サニピュア布製品の消臭” 詰替容器
サニピュア布製品の消臭専用容器です。
用途
布製品の消臭。
トラスコ品番
260-3377
材質
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
90
色
なし
容量(mL)
300
高さ(mm)
184
タイプ
衣類・布製品用
奥行(mm)
63
内容量(mL)
300ml
香り
なし
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※空ボトル、10LBIBより小分けしてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842037
45063
¥
1,514
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください