SARAYA(サラヤ)
便座除菌クリーナー”便座きれいくんV”
エタノールを主成分とした便座除菌クリーナーです。
トイレットペーパーにつけて便座をふき取ります。
使用後は、トイレに流せます。
用途
便座の清浄・洗浄・除菌。
トラスコ品番
208-3425
材質
容器(ボトル・袋・キャップ):PE
幅(mm)
165
高さ(mm)
284
タイプ
業務用
奥行(mm)
103
容量(L)
3
液性
中性
香り
天然ラベンダー
商品タイプ
液体
内容量
1本
注意
※火気注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842028
50277
¥
4,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください