作業靴 JIN 3480

作業靴 JIN 3480 - SPALDING

インソール、撥水加工、リフレクターがついている製品です。
カップインソール:履き心地にも優れた取り外し可能な立体形状のインソールを採用。
リフレクター:反射体を装着。
夜間の歩行をサポート。
撥水加工:雨や水、泥をはじく撥水加工を採用。

材質アッパー:ポリエステル/合皮、ソール:EVA+ラバー足幅5E内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79850367JIN 3480 B 25.0cm 5E537-299025
8,800
取扱い終了
79850376JIN 3480 B 25.5cm 5E537-144325.5
8,800
取扱い終了
79850385JIN 3480 B 26.0cm 5E534-919526
8,800
取扱い終了
79850394JIN 3480 B 26.5cm 5E534-920726.5
8,800
取扱い終了
79850410JIN 3480 B 27.0cm 5E534-920927
8,800
取扱い終了
79850419JIN 3480 B 28.0cm 5E534-920328
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする