アイリスオーヤマ
518293 アイプロテクト 10枚入り
いつものマスクにテープで貼るだけで、簡単にウイルス対策ができるアイプロテクトです。
軽量なので、長時間の装着でも疲れにくいです。
眼鏡をつけたままでも装着できます。
用途
飛沫予防に。
トラスコ品番
253-6227
材質
本体:PET、テープ部:ポリプロピレン・エポキシ樹脂
幅(mm)
212
高さ(mm)
119
内容量
1箱
注意
※マスクは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79846526
EP-10
¥
2,022
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください