アイリスオーヤマ
バレンシアポット
イタリア製陶器鉢(テラコッタ)風のデザインを取り入れました。
専用スノコが付いています。
水抜き栓を止めれば室内の鉢カバーとしても楽しめます。
コニファー・観葉植物・サボテン・多肉植物などに最適です。
トラスコ品番
817-8464
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
高さ(mm)
357
容量(L)
土:36
直径(mm)
455
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835807
133086
¥
3,966
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください