曜日別特売

ワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機

ワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ

ハンディ+スティックの機能が一体化。
【2Way】【コードレス】【軽量1.6kg】【自走式】【サイクロン式】
軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。
コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。
真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。

付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズルトラスコ品番404-7348幅(mm)224ブラウンメタリック高さ(mm)1045タイプサイクロン式種類サイクロンスティッククリーナー(充電式)奥行(mm)167電圧(V)DC10.8集塵容量(L)0.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840497SCD-160P-T
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする