日本パワーファスニング
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途
適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚等取付用。
付属品
ソケット1本
材質
炭素鋼
ねじの呼び
M12
内容量
1箱
注意
※穴あけ後、コンクリート切粉の除去を十分に行って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79846228
TP2-1210-50
581-9242
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79846237
TP2-1212-30
603-5112
120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください