ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)

ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) - 日本パワーファスニングねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) - 日本パワーファスニングねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) - 日本パワーファスニング

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。

用途
適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852510STP-660P
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする