Strong Tool
3枚組 金切鋸刃 カーボン鋼
鋼管やパイプの切断に最適です。
用途
鋼管やパイプの切断に。
トラスコ品番
859-2028
材質
鋸刃:カーボン鋼
全長(mm)
250
山数
24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843787
10220
¥
704
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください