PISCO(ピスコ)
真空用フィルタVFU
コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
材質
樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ろ過面積(cm
2
)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835028
VFU2-66P-NH
423-2516
7.5
6
¥
1,320
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
79835037
VFU388PNH
558-4128
12.5
8
¥
1,705
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください