曜日別特売

接地タップ

接地タップ - 明工社

環境に配慮した材料・部品を使用しています。
接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。
パイロットランプ・マグネット付です。

用途設備工事用。トラスコ品番802-1438幅(mm)443高さ(mm)26奥行(mm)44定格電圧(V)AC125V・15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)5コンセント個数8個口内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841608MR7708TJ5
7,680
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする