アキレス
一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリ2
優れた透明性により視認性を確保、明るく開放的で安全な作業環境を実現します。
柔軟性に富み、冬場でも硬化しにくい硬度設計です。
広い空間を効果的に間仕切ることで空調効率を上げ、省エネに貢献します。
用途
工場や建築現場、倉庫等での間仕切りに。
台車やラックなどのカバーに。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
透明
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841337
MAJ-03-1830-30
227-7252
1830
0.3
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79841346
MAJ-10-915-10
227-7257
915
1
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
79841355
MAJ-10-1830-10
227-7261
1830
1
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。