曜日別特売

WW724 作業半長靴・黒 (PVC)

WW724 作業半長靴・黒 (PVC) - おたふく手袋

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。

用途土木建築業、農業などに。材質塩化ビニール、裏:ポリエステルブラック足幅EERoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79850148WW724-255162-614925.5
2,904
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79850157WW724-265162-146626.5
2,904
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする