おたふく手袋
おたふくゴム引ソフト
吸汗性に優れた綿100%を原手に使用しています。
用途
建築・土木・各種工場など重作業用に。
トラスコ品番
835-5226
材質
掌部:天然ゴム
色
白
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79839946
330
¥
555
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください