ハイゲージ軍手(12双入)

ハイゲージ軍手(12双入) - おたふく手袋ハイゲージ軍手(12双入) - おたふく手袋

目が細かく使いやすい軍手です。

トラスコ品番835-5510材質ポリエステル、綿、その他ホワイト、リストカラー:ホワイトサイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21ゲージ数10内容量1ダース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852449No.14
1,030
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする