曜日別特売

ARAMEC FUチューブ

ARAMEC FUチューブ - アラム

柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。
内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。
撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。

用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841109FU-4X6X20M818-6714透明0.9176
8,750
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
79841118FU-6X8X20M818-6715透明0.6388
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
79841145FU-BK-2X4X20M818-67211.4124
8,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
79841170FU-BK-6X8X20M818-67240.6388
15,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
79841127FU-6X9X20M818-6716透明0.7259
15,000
取扱い終了
79841136FU-8X12X20M818-6717透明0.73112
24,500
取扱い終了
79841154FU-BK-3X5X20M818-67221.1155
9,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする