曜日別特売

アラムジョイナー異型

アラムジョイナー異型 - アラム

一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
耐熱性、耐薬品性に優れています。
平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。

用途軟質チューブ接続用。材質ポリプロピレン内容量1袋
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79847506E-10X12818-661045258・9~10・1110-12
790
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847515E-10X14818-661148288・9~12・1310-14
800
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847524E-10X16818-661260408・9~14・1510-16
840
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847540E-10X20818-661360408・9~18・1910-20
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
79847549E-6X12818-660638254.5~10・116-12
750
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847558E-6X8818-660432194・5~6・76-8
730
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847576E-8X12818-660842256・7~10・118-12
770
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847585E-8X14818-660945286・7~12・138-14
780
719
791(税込)
当日出荷
79847567E-8X10818-660739226・7~8・98-10
760
699
769(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする