アラム
アラムシリコーンチューブ
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途
一般工業用、理化学・分析。
材質
シリコーンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
全長(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※表中の物性値は参考値となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841285
SR-3X7X10M
114-3369
3
0.09
7
10
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841294
SR-5X9X10M
114-3375
5.0
0.07
9
23
¥
4,560
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841310
SR-6X11X10M
114-3379
6
0.08
11
26
¥
7,520
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
79841319
SR-15X20X10M
114-3397
15
0.04
20
80
¥
15,030
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください