サンコー(タイタン)
胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ
トラスコ品番
442-3944
色
ベルト:ブラック
使用荷重(kg)
100
フック口開き(mm)
51
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
120
最大使用質量(kg)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842816
OT-SLN505-WEB-BL-M
¥
33,930
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください