サンコー(タイタン)
イージーハーネス”ネオ”(胴ベルト付)
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途
建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。
トラスコ品番
195-1966
色
ブラック/レッド
サイズ
LL
ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
25
腿バックル
プレート
胴ベルト
【バックル】アルミスライド
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842789
EHNN-9B-LL
¥
26,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください