サンコーテクノ
パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。
切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
SDSplus
内容量
1本
注意
※このパワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842615
PQ4S-12.5x41STx210
523-7830
210
41
12.5
¥
13,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
79842624
PQ4S-14.5x47STx210
523-7832
210
47
14.5
¥
13,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79842640
PQ4S-18.0x58STx210
523-7827
210
58
18
¥
18,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
79842649
PQ4S-22.5x70STx210
523-7826
210
70
22.5
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
79842658
PQ4S-14.5x65STx210
523-7829
210
65
14.5
¥
13,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
79842667
PQ4S-16.5x75STx210
523-7828
210
75
16.5
¥
14,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
79842676
PQ4S-22.5x90STx260
523-7833
260
90
22.5
¥
20,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください