ハタヤリミテッド
LEDテープライトRセット
電源ケーブルと袋のセットです。
最大50mまで連結可能です。
用途
トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
セット内容
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋
長さ(m)
10
コード長さ(m)
10
光源色
白
内容量
1台
注意
※焼損・火災の原因となるためテープライト同士が直接触れ合うように重ねたり束ねたりして点灯しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840427
RLTP10DS
563-0234
両面セット
1000
¥
49,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79840436
RLTP10S
563-0233
片面セット
700
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください