防爆型LEDハンドランプ

防爆型LEDハンドランプ - ハタヤリミテッド防爆型LEDハンドランプ - ハタヤリミテッド

d2G4基準合格品
可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。
化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。
横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。

用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)付属品本体のみトラスコ品番567-9422全長(mm)375消費電力(W)11電源100使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840445HEP11D
133,800
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする