指サック タフブラウン

指サック タフブラウン - ハナキゴム

厚みがあり摩耗・引き裂きに強いタフな指サックです。
繰り返しご利用いただけゴミ削減にも役立つ商品です。

用途研磨作業時などの指先の保護に。材質天然ゴム厚さ(mm)0.5ブラウン内径(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(20本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798465783015337-411761細長
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
798465873016337-409852細短
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする