曜日別特売

安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ

安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ - UVEX(ウベックス)

従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。

用途
機械組立。
建設、メンテナンス作業。
研磨、切削。
金属、機械加工。
研究、実験。
林業、農業。
仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工ありトラスコ品番552-5074材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)長さ(mm)240幅(mm)193.1高さ(mm)84.8レンズ色クリア適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品フレーム色アンスラサイトコーティングexcellence色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798359209320462
6,420
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする