サモア
ペール缶用グリスポンプ(エア式)
市販の16~18Kg缶にセットできます。
ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
用途
各種機械車輌等へのグリス給脂
付属品
スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク
適合
グリスちょう度:#0~#2
トラスコ品番
137-9050
幅(mm)
314
高さ(mm)
785
品名
SG4170 サモア モバイルグリースポンプ
最高吐出圧(MPa)
55
使用空気圧力(MPa)
0.3~1.0
ホース長さ(m)
2、耐圧:2
空気圧力(MPa)
作動:0.3~1.0
最大吐出圧力(MPa)
55
空気消費量(NL/min)
165
吐出量(mL/min)
540 g/min
最大吐出量(g/min)
540
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
314
内容量
1台
注意
※市販の16~18Kg缶専用です。
※缶は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840366
SG4170
¥
218,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください