曜日別特売

モジュラージャック カテゴリ6

モジュラージャック カテゴリ6 - PANDUIT(パンドウイット)

一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。

用途カテゴリ6通信用コネクタトラスコ品番112-7579オフホワイト種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1適合規格ジャック:1縦(mm)38.3適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線カテゴリーCat6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79838388CJ688TGIW
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする