PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)
屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。
塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
用途
太陽光発電設備等での配線の結束に。
亜鉛メッキ鋼架台への配線に。
材質
ナイロン612
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60~90
引張強度(N)
534
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79850087
PLT4H-TL6120
1袋(250本)
451-6126
368
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79850096
PLT7LH-C6120
1袋(100本)
451-6121
627
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください