曜日別特売

ボール付ロング六角棒レンチ

ボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。

トラスコ品番595-0492材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)165対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合キャップスクリューM6適合セットスクリューM10内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79844040212L5
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする