水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット

水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]

ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。
氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。
作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。
ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。
モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。

用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)トラスコ品番504-1413セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A)胸囲(cm)80~120入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A)肩幅(cm)29着丈(cm)40充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79844645WACOVECBKSP
16,182
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする