MIZUMO
エスカレーター清掃機
新たなローリングブラシの機構によって、両側のデッドゾーンがなくなります
バキューム式下水回収システムを採用し、下水回収率は75%以上です
専用バケツの利用で、ロールブラシの洗浄は簡単になります
寸法(mm)
1275×523×952.5
質量(kg)
115
電圧
100~120VAC 50/60Hz
タンク容量(L)
【汚水】15【洗浄水】11
モーター
【ブラシモーター】300W×2
清掃幅(集塵幅)(mm)
520
流量(mL/min)
650
回収効率(%)
(下水)0.75
定格回転速度(r.p.m)
1200
最大パワー消費
【給水ポンプ】800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79832910
KL-302
¥
1,280,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
1
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
沖縄地方
1
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
離島
1
お送りできません