強力防水帆布シート補修テープ

強力防水帆布シート補修テープ - まつうら工業強力防水帆布シート補修テープ - まつうら工業強力防水帆布シート補修テープ - まつうら工業
(1件のレビュー)

ポリエステル帆布生地に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUP)を塗布した、耐久性・防水性に優れた補修テープです。

用途トラックシート(帆布・ターポリン)の破損箇所の補修、表面が塩ビ樹脂コーティング系のテントやシートの補修に。仕様紙管巻、はく離紙付きトラスコ品番254-0621材質ポリエステル帆布、特殊粘着剤幅(mm)14厚さ(mm)約0.7ダークグリーン長さ(m)25耐久性(年)約2~3(保証値ではありません)内容量1巻
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、フッ素樹脂などには使用できません。
※本製品は貼り付け時、10℃以下の温度では粘着効果が発揮できません、20℃以上の場所でお使いいただくか、ドライヤーなどで被着体を温めてからご使用ください。
※本製品はシートやテントの補修用です。
※車の車体やボディには使用しないでください。
※「浮き袋」などのエアー漏れを防ぐ用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841328PETACKS-1425DGR
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79841328
2025-05-08
用途: トラックホロー貼り
シロシバシステム運輸・通信業

メーターが、短い 全面貼りたかったから、もう少し、長いのが、欲しかった、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする