アルボース薬用水石鹸i

アルボース薬用水石鹸i - アルボース
(1件のレビュー)

手指の殺菌消毒洗浄です。
原液使用です。
緑色無香料です。
豊かな泡立ちで、手に優しいです。
汚れをすっきり落とします
RSPO認証取得です。

用途手指の殺菌消毒洗浄に。トラスコ品番255-0713幅(mm)250高さ(mm)360タイプ種類医薬部外品奥行(mm)250希釈倍率原液使用香り無香料PRTR法非該当商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798471561801
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: トイレ自動ソ-プに
モンビル横浜根岸管理組合その他業種

トイレ内のオ-トソープディスペンサ-に使用、希釈しないでストレートで使用出来るので便利、汚れ落ちも良く継続使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする