ユニカ
六角軸ビットブリスターパック
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。
六角軸ビットで強力タイプです。
ブリスターパック包装です。
用途
被削材:コンクリート。
適合機種
ハンマードリル
シャンク径(mm)
13
材質
合金鋼(刃部:超硬チップ)
トラスコ品番
749-4688
全長(mm)
280
有効長(mm)
162
刃径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842134
HEX20.0X280BP
20
162
280
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください