ユニカ
ルーティセットアンカー
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途
機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。
適合材:コンクリート
トラスコ品番
749-0364
材質
スチール
全長(mm)
100
タイプ
スリーブ打込み式
下穴径(Φmm)
18
ねじ長さ(mm)
60
二面幅(mm)
19
埋め込み深さ(mm)
50
トルク(N・m)
標準施工:42
最大取付物厚さ(mm)
25
最大引張荷重(kN)
30.6
ねじの呼び
M12
外径(mm)
17.3
穿孔深さ(mm)
56
内容量
1箱(20本)
注意
※引張最大荷重はコンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79845440
B-12100
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください