サンコープラスチック
pla 小物収納ケース エルピス
取っ手がついた引き出し収納です。
出し入れがしやすいです。
トラスコ品番
361-9731
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
外寸法・高さ(mm)
190
外寸法・奥行(mm)
265
外寸法・間口(mm)
182
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840908
30406
¥
1,966
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください