曜日別特売

pla バケツ用フタ ニュータフバケツ用フタ

pla バケツ用フタ ニュータフバケツ用フタ - サンコープラスチック

タフバケツ専用蓋。

トラスコ品番435-9617材質ポリプロピレン(PP)ブルー高さ(mm)31奥行(mm)268間口(mm)268適合フタ0繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798395782611
420
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする